Beli merk power supply di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Phoenix Contact Uninterruptible Power Supply
    Mulai

    Rp5.499.900

    Phoenix Contact Uninterruptible Power Supply
    Deskripsi:
    Uninterruptible power supply with integrated power supply unit, 4 A, in combination with MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah or 2.6 Ah
    atribut:
    • Degree of Protection: IP20
  2. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp5.499.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Primary-switched QUINT POWER supply for DIN rail mounting with SFB (selective fuse breaking) technology, input: 1-phase, output: 24V DC/10A.
    atribut:
    • Nominal Output Voltage: 24V DC ±1%
  3. Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    Mulai

    Rp33.999.900

    Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
  4. KYORITSU Power Meter
    Mulai

    Rp71.999.900

    KYORITSU Power Meter
    atribut:
    • Dimensions (mm): 175x120x65
    • Frequency Meter Range (Hz): 40 - 70
    • Crest Factor: Voltage: up to 2.5, Current: up to 3.0 (with 90% fs or less)
    • Display Range: 5 - 130% of each range(Voltage)\n1 - 130% of each range(Current)
    • Measurement Type: Voltage, Current, Frequency, Active power
    • Power Supply: AC Line: AC100 - 240V +/- 10% (50/60Hz)\nDC batteray: LR6 or Ni-MH (HR-15-51) x6 Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6)
    • Wiring Connections: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
  5. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  6. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  7. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  8. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  9. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  10. Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Ra: 70
    • CCT: 3000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  11. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  12. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  13. monotaro 7inch Monitor For Car
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro 7inch Monitor For Car
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Monitor Mobi
    atribut:
    • LCD monitor: 7 inch TFT LCD
    • Signal Type: NTSC 2 input
    • Accessories: Frame, composite connection cable, stand, double-sided tape, remote control (with battery)
    • Wiring Connections: Red: ACC power supply Black: Body earth Green: Connect to the power line you want to use for switching, such as reverse wiring
    • Dimensions (H x W x D) (mm): 172x113x22 (Monitor main body size), 193x135x25 (Frame size), 193x135x25 (Stand size), 1700 (Composite connection cable) + 250 (Branch portion), 85x40x7 (Remote control size)
    • Operating Voltage (V): 12 to 24
Daftar Harga merk power supply Terbaru October 2026
Phoenix Contact Uninterruptible Power SupplyRp5.499.900
Phoenix Contact Power Supply UnitRp5.499.900
Legrand Filtered Single Phase Rectified Power SupplyRp33.999.900
APC Uninterruptible Power Supply 1 FasaRp8.099.900
KYORITSU Power MeterRp71.999.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp54.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)